LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 床/コンクリート/道路用
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 滑り止め
LOCTITE PC 6261 YL(Big Foot HDP 黄)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(3.6L)
注文コード
59737076
品番
-
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
常温硬化型の滑り止め効果のあるエポキシ床・デッキ用コーティング剤です。
用途
歩行者通行量が多い場所や、車両の通行量が少ない場所、乾燥使用温度が-29℃〜60℃(-20°F〜140°F)の場所での使用を想定しています。コンクリート製および鋼製のスロープ、歩道、ロッカールーム、荷積み場、船舶、機械室、組立エリア、階段などに使用できます。
色
黄
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性