※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】レーザー距離計

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59737189 品番 TruPulse 360B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可
シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。

仕様
【測定可能距離】通常の目標物 0 〜 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 〜 2000.0m (最小表示 10cm単位)
【傾斜センサー】上下 ±90°感知
【傾斜精度】±0.25°
【方位角センサー】0〜359.9°
【方位角精度】±1°
セット内容本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ 寸法(mm)50×120×90 質量(g)220 電源単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個 精度±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。 測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33113983
2022-05-31
用途:
樹木の高さ葉張調査
建設業・工事業

樹木がこみあっていない所ではスムーズに計測できました。

対象商品:
06760355
2022-03-04
用途:
測量作業
農・林・水産業

説明書もあり、使いやすくて、作業を効率的に進めることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする