【レンタル】高感度ガス検知器(メタン)(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59737539 品番 XP-3160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
0〜5000ppmの可燃性ガス濃度を高感度測定。
アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。
ブザーとランプで警報をお知らせ。
小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。
単3形アルカリ乾電池4本で、約20時間連続使用可能。
ポンプの目詰まりなどの異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。
LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。
本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサー部は耐圧防爆構造。
日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)

用途
各種工場、タンク内、マンホール内、トンネル・地下工事現場などでの日常点検・安全確保に。
タンカーの船倉・船底の点検に。
表示方式
液晶デジタル(バックライト付き)
デジタル数値表示/0〜5000ppm
デジタルバー表示/オートレンジ切り替え
0〜500ppm(Lレンジ)
0〜5000ppm(Hレンジ)
指示精度
Hレンジ/フルスケールの±5%
Lレンジ/フルスケールの±10%
警報方式
ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅
故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示
セット内容本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書 質量(g)約450(電池を除く) 使用温度範囲(℃)0〜+40 電源単3形アルカリ乾電池×4本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約20(無警報時、20℃、バックライトOFF時) ガス採気方式自動吸引式 検知原理接触燃焼式 検知範囲0〜5000ppm 防爆構造Exibd II BT3 警報設定値250ppmまたは500ppm 検知対象ガスメタン サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,720 / 税込 ¥2,992
北海道地方数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする