【レンタル】マルチ型ガス検知器(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59737767 品番 XP-302M-A-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

軽量・小型の本体に、ガス導入管、外部警報器(ともに延長8m)、メモリー機能が付き、さまざまな用途に幅広く対応します。酸素(O2)、メタン(CH4)、硫化水素H2S、一酸化炭素COの4種ガスを検知。酸欠やガス中毒の危険を速やかにお知らせします。
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示
ビス4本取り外すだけで簡単にお客様のお手元でセンサー交換が可能です。それにより、センサーの交換やガス検知器の校正を行う手間と時間が省け、作業効率がアップします。ランニングコストも減り、お客様のメンテナンス負担も軽減します。
大きく明るい警報ランプと人の耳に届きやすい周波数を選んだ警報音。どのような作業環境でも警報を確実に作業者に伝えます。
離れた場所でもブザーとランプで警報をお知らせします。
通常表示、グラフ表示、和文表示がボタン一つで切り替え可能。また温度表示機能も搭載されています。暗いところでは、バックライトが自動点灯します。
日時/ガス濃度/温度を3秒間隔で最大150時間記録します(データロギング機能)。
重さ約870gと軽量・小型設計。様々な用途での使いやすさを考慮して設計しました。
本体にアルミケース、外部警報器、8メートルガス導入管(フロート付き)が付いたタイプです。
本体をアルミケースに入れたまま、外部警報器・導入管を使用して、作業前から作業時の安全確認ができます。
アルミケースを軽量・小型化し、持ち運びが容易になりました。また、移動中または作業中の振動や衝撃に対する耐久性に優れています。

用途
各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。
タンク内、マンホール内、トンネルなど地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。
検知原理
可燃性ガス(メタン)/接触燃焼式
酸素/ガルバニ電池式
硫化水素/定電位電解式
一酸化炭素/定電位電解式
検知範囲
(サービスレンジ)
可燃性ガス(メタン)/0〜100%LEL
酸素/0〜25.0vol%(25.1〜50vol%)
硫化水素/0〜30.0ppm(30.1〜150ppm)
一酸化炭素/0〜150ppm(151〜300ppm)
指示精度
可燃性ガス(メタン)/±5%LEL以内
酸素/±0.5vol%以内
硫化水素/±1.5ppm以内
一酸化炭素/100ppm以下±10ppm以内101〜150ppm±15ppm以内
警報設定値
(1m導入管時)
可燃性ガス(メタン)/25秒以内
酸素/20秒以内
硫化水素/30秒以内
一酸化炭素/30秒以内
(8m導入管時)
可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素/40秒以内
セット内容本体、アルミケース、外部警報機、ACアダプター、導入管(8m)、ダストフィルター、ソフトウェアCD、USBケーブル、ショルダーベルト、単3形乾電池×4、取扱説明書 質量(g)約870 電源単3形アルカリ乾電池×4本 表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×152(突起部を除く) 連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギングOFF時) ガス採気方式自動吸引式 使用温湿度範囲-10〜40℃ 95%RH以下(結露しないこと) 防爆構造本質安全防爆構造(Exibd II BT3)、可燃性ガスセンサーは耐圧防爆構造 警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅 主な機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調節、流量低下検知(圧力センサー)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示 検知対象ガス可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする