【レンタル】複合型ガス検知器メタン・酸素(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59737776 品番 XP-3118
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
酸素・可燃性ガスを1台で同時検知、同時に表示します。アナログ感覚のデジタル数値で測定濃度をわかりやくすお知らせします。
メタンと酸素の濃度を同時検知・同時測定。
アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。
ブザーとランプで警報をお知らせ。
小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。
アルカリ乾電池で、約15時間連続使用可能。
ポンプの目詰まりなどの以上を自己診断してお知らせする流量異状検知機能搭載。
LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。
本質安全防爆構造(Exibd II BT3)※センサー部は耐圧防爆構造。

測定範囲
メタン/0〜100%LEL
酸素/0〜25.0vol%
表示方式
液晶デジタル(バックライトつき)
デジタル数値表示/デジタルバー表示 ※上デジタルバー表示は可燃性ガスがメインの場合のみオートレンジ切替:0〜10%LEL(Lレンジ)、0〜100%LEL(Hレンジ)
連続使用時間(時間)
アルカリ乾電池使用時/約15(無警報時、20℃、バックライトOFF時)
※環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
検知原理
メタン/ 接触式燃焼式
酸素/隔膜ガルバニ電池式
指示精度
メタン/フルスケール±5%
酸素/±0.3%vol%(JIS T 8201 準拠) ※同一測定条件による。
警報方式
ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅
故障警報時/ブザー赤色ランプ点滅、液晶表示
警報設定値
メタン/20%LEL
酸素/ 18.0%vol%
検知対象ガスメタン、酸素 用途各種工場、タンク内、マンホール内、トンネルなど地下工事現場での日常点検・安全確保に。 セット内容本体、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、取扱説明書、収納ケース 質量(g)約450(電池除く) 使用温度範囲(℃)0〜40 電源単3形アルカリ乾電池×4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×36×162 防爆構造Exibd II BT3 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,720 / 税込 ¥2,992
北海道地方数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする