※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GX-8000B 【レンタル】ポータブルガスモニター(校正書付) 理研計器 59737846 GX-8000B 【レンタル】ポータブルガスモニター(校正書付) 理研計器 59737846 GX-8000B 【レンタル】ポータブルガスモニター(校正書付) 理研計器 59737846

【レンタル】ポータブルガスモニター(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59737846 品番 GX-8000B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

可燃性、O2、H2S、COが検知可能・同時表示の4成分タイプ!
各作業現場での爆発防止・酸欠・中毒事故防止に。可燃性・酸素・硫化水素・一酸化炭素が検知可能!

セット内容本体(内蔵バッテリー)、充電用ACアダプタ、ガス最終チューブ(浮子付き8m)、ガス採集坊及びガス最終チューブ(1mスパイラル)、CD-R(データロガーマネージメントプログラム)、赤外線ポート、フレキシブルケーブル、肩がけベルト、腰ベルト、予備フィルタ(本体用・データロガ用)、収納ケース 寸法(mm)154(W)×81(H)×127(D)mm (突起部は除く) 質量(kg)約1.1(専用リチウムイオン電池ユニット使用時) 電源専用リチウムイオン電池ユニット(連続使用時間、満充電時) 検知原理ニューセラミック式熱伝導式、隔膜ガルバニ電池式、定電位電解式、定電位電解式 検知範囲0〜100%LEL〜100vol%、0〜25vol%、0〜30ppm、0〜150ppm 検知方式ポンプ吸引式 警報設定値1段目:10%LEL・2段目:50%LEL、1段目:18.0%・2段目:25.0%・OVER:40.0%、1段目:5.0ppm・2段目:30.0ppm・TWA:10.0ppm・STEL:15.0ppm・OVER:100.0ppm、1段目:25ppm・2段目:50ppm・TWA:25ppm・STEL:200ppm・OVER:500ppm 検知対象ガス可燃性(CH4)、酸素(O2)、硫化水素(H2S)、一酸化炭素(CO) 警報種類ガス警報、故障警報 校正証明書付き サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
1人が参考にしています
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする