※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】酸素・硫化水素濃度計(校正書付)

(4件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59737871 品番 XOS-326
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

酸素と硫化水素を同時測定するセンサ分離型濃度計。
離れたところでもセンサがガスをしっかりキャッチ。ガス濃度は手元でくっきり表示します。

セット内容本体、ソフトケース、ショルダーベルト、収納ケース 寸法(mm)本体:66(W)×195(H)×29(D)(突起部を除く)、センサ部:44(O)×75(H)mm(突起部を除く) 質量(g)450(電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池2本(連続50時間以上、無警報時、20℃の場合) 分解能0.1vol%、0.5ppm ガス採気方式拡散式 検知原理隔膜ガルバニ電池式、定電位電解式 検知範囲(サービスレンジ)0〜25.0vol%、0〜30.0ppm(50.0ppmまで) 指示精度±0.5vol%以内、FS±5%以内 警報設定値1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%、1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm 検知対象ガス酸素、硫化水素 校正証明書付き サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,720 / 税込 ¥2,992
北海道地方数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
汚水管工事に使用

昨今事故が多い中、こちらのレンタルを利用させて頂きました。初めてで不安もありましたが、到着日時も正確で無事に工事完了できました。リーズナブルな価格でまた必要な際は検討させて頂きます。有難うございました。=*^-^*=

対象商品:
06764853
2023-10-16
用途:
製品点検修理

面倒な登録も必要無いのでレンタルはスムーズでしたし、美品で満足しました。5日と10日では1,000円しか変わらないので、余裕をもって10日で借りておいて、返却も慌てずに済みました。また、是非お願いするつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
33114507
2022-10-13
用途:
下水道のマンホール内作業時
エムケン 様

感知部分と本体までの線が長く深いマンホールでも検知でき助かりました
公共工事での仕様でしたので校正書を提示できたのでよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
06764862
2017-11-28
用途:
下水道マンホール内の形状確認作業
東邦技術株式会社 様 (建設業・工事業)

2回目のリピートで使用させてもらいました。
他の機種では鳴り過ぎる物もありますが、警報の設定が適度で良いです。
(過敏過ぎず、鈍感過ぎず)

前回借りた際に野外の硫黄鉱山跡(地獄谷)の仕事では、30ppm超えの
高濃度でも数値が確認できて安心して作業が出来た記憶があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする