画像準備中

TWシリーズ ボタン[保守用部品・アクセサリ]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード59737937 品番ABQW1B-BPN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥355
この商品は内容量など47種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリアセタール樹脂 形状角平形 外形寸法(mm)□24.8×H1.5(3.0) ボタン色黒(B) 主な用途ユニット用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59737937 ABQW1B-BPN05 28955247 ABQW1BBPN05 画像準備中 TWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気) 1箱(5個) 319 税込351 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする