IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
TWシリーズ ボタン[保守用部品・アクセサリ]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
59737973
品番
ABQW1B-WPN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥355
この商品は
内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアセタール樹脂
形状
角平形
外形寸法(mm)
□24.8×H1.5(3.0)
ボタン色
乳白(W)
主な用途
ユニット用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59737973
ABQW1B-WPN05
28955283
ABQW1BWPN05
TWシリーズ 押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)
1箱(5個)
¥
319
税込
¥
351
注文コードが変更になりました。