※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】ピエゾバランス粉塵計(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59738011 品番 MODEL3521
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

リアルタイムで質量濃度が表示できます。
粉じんの物性影響が極めて少ないため、粉じんの性質があらかじめ分からない環境でも測定できます。
本体メモリー機能付きでパソコンやプリンターへの計測データ転送も可能です。
持ち運びに便利なキャリングケース付きです。

測定精度
0〜0.99mg:±0.01mg
1mg〜5mg:指示値の±10%
仕様
分粒特性/10μm98%cut:ビル管理用、4μm 50%cut:作業環境用
通信ボーレート/4800bps、9600bps、19200bps
セット内容
本体、ACアダプター、洗浄カセット×3、洗剤、清浄水、10μm98%cutインパクターノズル、4μm50%cutインパクターノズル
セット内容収納ケース、通信ケーブル、通信ソフトウェア、取扱説明書×2、収納ケース
用途
労働安全衛生法・作業環境に基づく労働作業現場における環境測定。
大気汚染防止法に基づく規制値の測定。
各種工場において清浄空気を必要とする場所、精密機器、計器、電子部品、食品、薬品などの製造工程管理。
種研究機関、エアロゾル工学、空気清浄工学、気象学、公衆衛生学、産業労働衛生工学、大気汚染研究。
電源
AC/DCアダプター(input:AClOO〜240V)
Ni-MH電池内蔵(9.6V-1.5AH)連続約4.5時間動作可能、充電時間は5〜8時間
洗浄機能カード挿入式洗浄方式 通信機能標準RS-232C 測定対象空気中に浮遊する粒子状物質の重量濃度 動作温度(℃)-10〜+40 保存温度範囲(℃)-30〜+60 測定範囲0〜5mg/m3 測定時間(秒)120、24、10〜3600まで設定可能 吸引流量1L/min データメモリ500データ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×180×150 質量(kg)約1.75 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする