【レンタル】光散乱式デジタル粉塵計(校正書付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59738020 品番 MODEL3442
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
小型・軽量で、ラバープロテクターを装備し、約24時間の連続運転が可能です。付属の通信ソフトウェアで、本体に記録された測定データを容易にパソコンに取り込むことができます。(社)日本作業環境測定協会型式認定。
小型・軽量ボディを実現しました。肩掛けベルトは標準装備ですので、肩にかけてラクラク持ち運べます。
大容量のリチウムイオン電池を内蔵し、約24時間の連続運転が可能です(バックライト常時オン時)。さらに急速充電にも対応しておりますので、時間のない時でも安心です。
面倒な感度調整を自動で行います。従来、カウント数の確認、許容範囲での計算や感度調整などを手動で行う必要がありましたが※、キャリブレーションを実行するだけで、自動で調整しますので、測定前の準備が容易になりました。
カリキュレーションモードでは、100,000点の測定データを記録できます。ロギングデータの表示のほか、最大、最小、平均値演算の表示、時系列グラフ表示など、多彩な機能を誇ります。また、時系列グラフは、測定中に表示することができるので、リアルタイムで測定結果を確認することができます。

用途
労働安全衛生法および作業環境測定法に基づく浮遊粉じんの測定。
健康増進法に基づく分煙対策の効果測定。
仕様
データログ機能/ログデータ:100000点、測定時間1秒〜99分59秒、ログデータ内容CPM、測定開始時刻、測定時間、測定回数
通信機能/USB
通信ソフトウェア/標準添付
K値入力/0.1〜9.9
オートキャリブレーション/バックグラウンド、スパン
電源
リチウムイオン充電池(定格電圧7.2V)
DC入力定格電圧 9V/2A
(ACアダプター 100-240V 50/60Hz)
表示内容
カウント(0〜99.999)5桁表示・測定時間・パーグラフ・瞬時値(CPM)・測定モード・現在時刻・電池残量K値(0.1〜9.9)
ログ測定後の最大-平均-最小表示
ログ測定中の簡易グラフ表示
測定範囲0.001〜10mg/m3 セット内容本体、充電用ACアダプター、首掛けベルト、USBケーブル、予備フィルター×2枚、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)約1.3kg(リチウムイオン充電池含む) 測定時間(hr)(連続)約24(バックライト常時オン時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×60×109(突起部を除く) 測定方法光散乱式 表示器グラフィック液晶(バックライト付き) パルス出力無電圧パルス出力 吸引流量1L/min 使用環境5〜40℃、0〜95%RH 測定精度(%)±10 FS アラーム出力設定範囲/1〜10000CPM 保存環境0〜45℃(但し結露のないこと) 通信機能USB アナログ電圧出力0-1000CPM:0-1V 0-10000CPM:0-1V タイマー(測定時間)6・10・30秒・1・2・3・5・10分・手動 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34746783
2023-11-25
用途:
調査測定用に初めて借りました
株式会社こま設計堂 様

はじめてでも問題なく使えました。使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする