※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59738108 品番 HV-500R-4S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

総粉じん用HV-500R型と作業環境PM4対応のHV-500R-4S
ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500R-4Sは、吸引量100〜800L/min用に設計された装置で、現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。

仕様
【分粒特性】4μm50%カット
【流量検出】差圧検出方式
【標準吸引流量】500L/min(Φ110mmガラス繊維フィルター、1枚装着時)
【吸引圧力】-160hPa(500L/min)
【定流量精度】設定流量値に対し±5%以内
【吸引ポンプ】ブラシレスブロワー(使用時間5000時間)
セット内容本体、電源ケーブル(接地アダプタ付)、クリップ押え、ろ紙クリップ止め、ろ紙クリップ、分粒装置、PTFEパッキン、金属捕集板(スリット付)、グリスガイド、PTFEバインダーフィルター×10、ガラス繊維フィルター×10、石英繊維フィルター×10(本体、分留装置)、収納ケース 寸法(mm)423(W)×200(D)×271(H) 電源AC100V50/60Hz 10A 質量(kg)7.6 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量1につき ¥5,760 / 税込 ¥6,336
沖縄地方数量1につき ¥9,120 / 税込 ¥10,032
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする