※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59738367 品番DLV70A06P-AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は回転数など6種類から選べます 他の種類を見る

グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。
クリーンを追求した環境配慮設計です。
モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。
新デザインボディで効率的な排熱構造。
誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。
ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。

入力電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])650 トルク(N・m)3.80〜7.00 適合ねじ(mm)(小ねじ)5.0〜8.0、(タッピングねじ)4.5〜6.0 ビットプッシュスタート 付属品ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個 質量(kg)0.87(ピストルグリップ付) トルク調整無段階 電源プラグ3ピンプラグ、アース付

商品説明動画

電動ドライバ「デルボ」

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59738367 DLV70A06P-AA 39323848 DLV70A06P-AAK デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ) 日東工器 デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ) 日東工器 1台 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする