※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59738394 品番 DLV45A12P-AA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥111,900 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。
クリーンを追求した環境配慮設計です。
モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。
新デザインボディで効率的な排熱構造。
誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。
ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。

入力電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 トルク(N・m)2.00〜4.50 適合ねじ(mm)(小ねじ)4.5〜6.0、(タッピングねじ)4.0〜5.0 ビットプッシュスタート 付属品ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個 質量(kg)0.87(ピストルグリップ付) 回転数(min-1[r.p.m])1200 トルク調整無段階 電源プラグ3ピンプラグ、アース付 適合ねじ(mm)小ねじ4.5〜6.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ4.0〜5.0

商品説明動画

電動ドライバ「デルボ」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする