※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GHS-8AT 500ppm 【レンタル】拡散式硫化水素測定器(校正書付) ガステック 59738431 GHS-8AT 500ppm 【レンタル】拡散式硫化水素測定器(校正書付) ガステック 59738431

【レンタル】拡散式硫化水素測定器(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59738431 品番 GHS-8AT 500ppm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

大きな表示画面で濃度、温度、電池残量等を確認、センサーの校正時期お知らせ機能付き。
電源と記録スイッチの採用で、省エネ化、記録の開始・終了を選択可能。
小型・軽量化し、設置場所を選びません。
外ケースは取り外せて、容易に交換可能。
防水・防食構造を強化(IP66/67)、水に浮かぶ設計。
1分ロギングでも濃度・温度のデータは1ケ月記録可能。

電池寿命
3ヶ月(※温度20℃以上、ロギング間隔5分、パイロットランプ消灯時)
バックアップ/リチウム電池(1個)、寿命5年間(※アルカリ電池を接続していない場合の寿命)
用途
下水道施設の補修・改築・更新計画時期の予測に!
腐食による道路陥没の未然防止に!
下水道管、ビルピット排水等からの悪臭調査に!
測定範囲0〜500ppm セット内容本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバ-、マイナスドライバー、センサーフィルタ-、USBケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、取扱説明書、収納ケース 質量(g)約390 電源単3形アルカリ乾電池×2本 寸法(Φ×高さH)(mm)約89×148 表示方式液晶表示器(表示内容:濃度、温度、時刻、記録残日数、電池残量) センサーH2S-522E 分解能5ppm(最小) 温度測定範囲(℃)0〜+40 ガス採気方式拡散式 測定原理ガス/定電位電解式 指示精度F.Sの±5% サンプリング周期1分、5分、10分、15分、30分、60分 使用環境条件温度/0〜+40℃、相対湿度/30〜95%RH(結露しないこと) 検知対象ガス硫化水素 データ数ロギング/45960個(※41分ロギング間隔で31日間のデータが記録可能です。) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,720 / 税込 ¥2,992
北海道地方数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする