※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC-01(SO2) 【レンタル】毒性ガスモニター(二酸化硫黄)(校正書付) 理研計器 59738510 SC-01(SO2) 【レンタル】毒性ガスモニター(二酸化硫黄)(校正書付) 理研計器 59738510

【レンタル】毒性ガスモニター(二酸化硫黄)(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59738510 品番 SC-01(SO2)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

本質安全防爆構造、ガス検知器
リモートケーブルにより遠隔測定可能!作業者の安全確保に・・・有害物質取扱者の安全確保に。

仕様
【検知範囲(1デジット)】0〜6ppm(0.05ppm)
【警報動作】ガス警報時:ランプ点滅、ブザー断続、ガス濃度値フリッカ、振動 故障警報:ランプ点滅、ブザー断続、故障内容表示
セット内容本体(単3電池×2)、アリゲータクリップ(本体装着済み)、リモートケーブル(3m)、取扱説明書 寸法(mm)77(W)×131(H)×40(D)(突起物を除く) 質量(g)240 電源単3アルカリ乾電池 2本(連続使用250時間、無警報・バックライト消灯時) 精度1st 2.00ppm、2nd 5.00ppm、TWA 2.00ppm、STEL 5.00ppm、OVER 6.00ppm 検知原理定電位電解式 警報方式自己保持(正常復帰後、RESET操作で解除) 検知方式拡散式 検知対象ガス二酸化硫黄(SO2) 防爆認証国内防爆、本質安全防爆構造ExiaUBT3 (第TC17758号) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする