- 安全旗 モノタロウ 59738577

- 安全旗 モノタロウ 59738577
- 安全旗 モノタロウ 59738577
モノタロウ

安全旗

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1枚注文コード59738577品番-
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

白地に緑十字の安全旗です。
布製で汚れても洗濯可能。
2箇所に紐付きなので取付け簡単。

用途吊り下げ用旗として。表示内容安全旗寸法(縦×横)(mm)700×1000付属品紐(長さ約53cm)×2本仕様吊り下げタイプ材質綿、他ハトメ数2
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※ご使用に際しては、必ず付属の紐をお使いください。
※定期的に紐の切れや破損を確認してお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59738577
2023-06-06
用途: 建設作業時
エステート住宅産業株式会社建設業・工事業

発注してから品物が届くのも早く、非常に助かりました。

対象商品 : 59738577
2022-01-19
用途: 海岸工事現場
農・林・水産業

3ヶ月程度もちます。
破れやすい。お値段なりの価値です。
買うなら予備もあわせて買いましょう

1が参考にしています
対象商品 : 59738577
2021-12-20
用途: 安全大会時の掲示用
建設業・工事業

お値段が安いわりには、生地もしっかりしていて大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする