日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
日本ニューマチック工業の エアーインパクトレンチ
アングルインパクトレンチ 20177
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59738604
品番
NAW-19A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥226,800
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
最大締付トルク(N・m)
640
用途
農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業
トラスコ品番
816-0131
セット内容
ホースニップル
材質
鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼
全長(mm)
415
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.5
ソケット差込角(mm)
19.05
能力ボルト径(mm)
18
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
後方