日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
日本ニューマチック工業の エアーインパクトレンチ
アングルインパクトレンチ 20179
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59738613
品番
NAW-32LA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥395,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
最大締付トルク(N・m)
1260
用途
農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業
トラスコ品番
816-0132
セット内容
ホースニップル、ニップルステッド
材質
鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼
全長(mm)
484
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.85
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
標準22 高力18
ホース取付口
Rc1/2
排気方向
後方