日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
日本ニューマチック工業の エアーインパクトレンチ
ツーハンマインパクトレンチ 20154
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59738647
品番
NW-16HSA
参考基準価格(税別)
¥147,500
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
最大締付トルク(N・m)
650
用途
緩め作業の多い自動車整備等に最適
トラスコ品番
816-0142
セット内容
ホースニップル
材質
鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼
全長(mm)
339
タイプ
ツーハンマ式
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ソケット差込角(mm)
19.05
能力ボルト径(mm)
18
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
後方