※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

testo340 【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付) testo(テストー) 59738695 testo340 【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付) testo(テストー) 59738695 testo340 【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付) testo(テストー) 59738695

【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)120 注文コード59738695 品番testo340
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800
この商品はレンタル日数など8種類から選べます 他の種類を見る

測定範囲を拡大できる希釈機能搭載!軽量で持ち運びも簡単。
testo 340は焼却炉全般の排ガス分析に対応。排ガスプローブのバリエーションが豊富で、持ち運びが容易なコンパクト設計のため、定期点検のほか、コミッショニング(性能検証)時の運転調整にも便利です。

仕様
【システム精度(±1digit)】O2:±0.2Vol%、CO(H2補償あり):±10ppmまたは計測値の±10% (0〜200ppm)・±20ppmまたは計測値の±5% (201〜2000ppm)・計測値の±10% (2001〜10000ppm)、NO:±5ppm (0〜99.9ppm)、計測値の±5% (100〜1999ppm)、計測値の±10% (2000〜3000ppm)、NO2:±10ppm (0〜199ppm)、計測値の±5% (その他の範囲)
【ダイアフラムポンプ】ポンプ流量0.6r/分(規定)、ホースの長さ最大7.8m (プローブ標準ホース+延長ホース×2本の合計の長さ)、排ガスの最大正圧+50hPa、排ガスの最大負圧-200hPa
【ユーザ定義燃料】10種類(テスト用燃料ガスを含む)
セット内容本体(ネックストラップ付、バッテリー内蔵)、ACアダプタ、プローブ(Φ8mm、700mm)、プローブスタンド、プローブ用収納ケース、USBケーブル(A→miniB)、USBケーブル(A→B)、排ガスプローブ用ダストフィルタ予備×10、ソフトウェアV.2.4(CD-R)、ソフトウェアV.2.6(CD-R)(本体用、easyEmissionソフトウェア用)、USBドライバ インストール手順書、アタッシュケース 寸法(mm)283×103×65 質量(g)960 電源専用リチウム充電池(3.7V/2.4 Ah)、または専用ACアダプタ(6.3V/2A) 分解能O2:0.01Vol%、CO(H2補償あり):1ppm、NO:1ppm、NO2:1ppm メモリー最大:100フォルダ、1フォルダにつき:最大10計測場所、1計測場所につき:最大200ログ、最大ログ数はフォルダの数または計測場所により異なります 計測範囲O2:0〜25Vol%、CO(H2補償あり):0〜10000ppm、NO:0〜3000ppm、NO2:0〜500ppm サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,480 / 税込 ¥9,328
北海道地方数量1につき ¥10,400 / 税込 ¥11,440
沖縄地方数量1につき ¥15,520 / 税込 ¥17,072
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする