日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 研削(グラインダー)
日本ニューマチック工業の アングルグラインダー
アングルグラインダ 100mm用 70391
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59738708
品番
NGS-100-S
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
スピンドルロック式です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
用途
ビード研削、開先取り、面取リ、溝掘り、バリ取り
トラスコ品番
859-5665
全長(mm)
192
全高(mm)
85
砥石寸法(mm)
100×6×15
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース口金取付ねじ
Rc1/4