日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
日本ニューマチック工業の エアードリル
ドリル 25340
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59738717
品番
NW-1200B-2R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
仕様
(パワー調整)4
トラスコ品番
859-5694
全長(mm)
224
ホース内径(Φmm)
6.3
空気消費量(m
3
/min)
0.1
軸心より側面まで(mm)
28
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
能力ボルト径(mm)
(標準)14、(高力)12
シャンクサイズ(mm)
12.7