日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
日本ニューマチック工業の エアードリル
ドリル 25370
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59738726
品番
NW-1600HA-2R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥70,900
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
仕様
(パワー調整)4
トラスコ品番
859-5695
全長(mm)
245
ホース内径(Φmm)
6.3
空気消費量(m
3
/min)
0.15
軸心より側面まで(mm)
31.8
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
能力ボルト径(mm)
(標準)16、(高力)14
シャンクサイズ(mm)
12.7