日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の 締付・穴あけ(空圧工具)
日本ニューマチック工業の エアーインパクトレンチ
インパクトレンチ アンビル 20748
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59738753
品番
NW-2800P-4R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥126,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
仕様
(パワー調整)4
トラスコ品番
859-5697
全長(mm)
325
ホース内径(Φmm)
9.5
空気消費量(m
3
/min)
0.25
軸心より側面まで(mm)
41.5
ホース口金取付ねじ
Rc3/8
能力ボルト径(mm)
(標準)25、(高力)20
シャンクサイズ(mm)
19.05