S-214 【レンタル】簡易貫入試験機 西日本試験機 59738991

【レンタル】簡易貫入試験機

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)90
内容量1台注文コード59738991品番S-214
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

「Portable Dynamic Cone Penetration Tester」簡易動的コーン貫入試験器は、質量5kgのハンマーを50cmの高さから自由落下させ、源位置における土の貫入抵抗を簡易に求めることを目的としたものです。
試験結果から貫入抵抗の変化する部分をつないで、土層構成断面図が作成できます。

ロッド長さ(m)
(ガイドロッド)0.5(1本)、0.35(1本)
(貫入ロッド)0.5(9本)、0.43(1本)
セット内容ハンマー×1、ノッキングヘッド×1、先端コーン×2、ガイドロッド×2、貫入ロッド×10、片口スパナ×2、パイプレンチ×2、収納袋×1、取扱説明書ロッド径(Φmm)(ガイド、貫入)16先端径(Φmm)25重錘(kg)ハンマー/5kgサービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,680/税込4,048
北海道地方数量1につき4,800/税込5,280
沖縄地方数量1につき6,560/税込7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-17
用途: 浚渫工事の浚渫土搬出の際の改良土の判定
株式会社大建建設業・工事業

土壌改良材の使用に対する判定の為、ロッドは50cmあればよかったのを、伝え忘れました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする