KO4415JP 電気ケトル ジャスティン プラス ロック T-fal(ティファール) 59739243

電気ケトル ジャスティン プラス ロック

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59739243 品番KO4415JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

大好評のジャスティンシリーズに転倒お湯もれロックタイプが新登場
フタが取り外せるので給水しやすく、内側のお手入れもしやすい

容量(L)1 レッド 材質(本体)プラスチック 定格消費電力(W)1250 機能水量目盛付き窓、ふた(取り外しフタ )、360°どこからでもセット可能、熱源底部カバー(隠し)、コード収納、オン/オフスイッチ、インジケーターライト、フィルター(取り外し可能)、コードレス、自動電源オフ機能

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59739243
2022-11-10
用途:
お茶、カップラーメンに使用。
株式会社池田自動車運輸 様 (運輸・通信業)

カップラーメンとお茶を飲むには価格的にも性能的にも充分だと思います。

対象商品:
59739234
2022-12-05
用途:
お茶を入れたりドリップコーヒーを入れたりです。主にコーヒーです。
ヤマトテック 様

以前はタイガーの物を使用しておりましたが、ケトルを買いました。  1、お湯の沸く音が大きすぎて他の音がかき消される。
2、お湯のそそぎ口が丸いためお湯が一気に出るので、少量のお湯を注ぎたいときに困った。
3、お湯が沸いた後にそそぐ時、そそぎ口が丸いためお湯がはじけて飛び出した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする