アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの カラーボックス
QRボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59739322
品番
QR-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
お好みの組み合わせで楽しく収納できるQRボックスです。
アレンジ自由で書棚、電話、FAX台など自分好みにカスタマイズできます。
角が丸いデザインで子供部屋にも安心して使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約344×約290×約344
段数
1段(積み重ね可能3段まで)
色
ブラウンオーク
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)
約4.3
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約312×約273×約312
注意
※カラーボックスシリーズのパーツはご使用いただけませんのでご注意ください。