LED直管ランプ グロースタータ式(FL蛍光灯)器具専用

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59739593 品番LDG15T・N・5/7V2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。

光色昼白色 種別15W型 質量(g)約87 電源(V)AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 色温度(K)5000 直径×高さ(mm)約25×約436 電球の種類LED 全光束(Lm)750 消費電力(W)4.8 口金G13 点灯形グロースタータ式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-14
用途:
蛍光灯からの交換
運輸・通信業

蛍光灯からLEDに交換で電気代が安くなればと思い購入。明るさも明るくなったので良かった。

対象商品:
59739618
2024-04-15
用途:
蛍光灯の交換品として購入
その他業種

子どもの学習机についていた蛍光灯の代わりに取り付けました。注文の翌日には届き、蛍光灯より明るくなりました。

対象商品:
59739602
2023-07-26
用途:
夜間防犯用に、利用しました。
株式会社布施興業 様 (サービス業)

取り換えが簡単でした。 交換の時が来た時に、間違えないようにしないといけませんな。

対象商品:
59739618
2023-06-18
用途:
照明
農・林・水産業

蛍光灯から簡単に交換でき、省エネできました。 大変満足です。

対象商品:
59739602
2022-07-15
用途:
キッチン用手元照明
サービス業

今までは点灯管使用の蛍光灯でしたが、今回LED直管ランプを使用しました、交換はすごく簡単いれかえるだけでOK。蛍光灯より明るく点灯も早く、また寿命が長く気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
59739618
2021-12-15
用途:
キッチンの蛍光灯切れを機に

球切れを機にLEDに交換しました。
簡単に交換出来ました。
更に省電力と言う事で安定器も取り外して使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
59739584
2021-09-09
用途:
既存の照明の蛍光管との交換

非常に明るい。LEDは長持ちしての主変回路部品の寿命は不明。もう数割安いと積極的に使える。

対象商品:
59739602
2020-09-30
用途:
シンクの蛍光灯交換のために
製造業

思っていたより明るいです。
専用のグロープラグに交換することで配線工事が不要なタイプです。
色味は昼光色ということなので暖色系が好きなので残念でした。
以前買ったLED蛍光灯は残念ながら専用のグロープラグはついていなかったのでチラチラ点滅して後悔していました。
このような方式ならお手軽にLED化ができるのにと思いました。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする