ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 手提袋
手提げ 額縁用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1包(10枚)
注文コード
59739697
品番
50-6900
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
底抜けを補強する底ボールは額縁に合わせて作られた狭いマチ幅です。
表面に艶のある片艶晒クラフト素材です。
持ち手はしっかりとしたアクリル製丸紐を使用
奥行(mm)
45
幅(mm)
390
高さ(mm)
510
用途
額縁がすっきり収まる手提バッグです。
材質
片艶晒クラフト紙(120g/m
2
)
サイズ
A3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×45×510