IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
TWシリーズ ボタン[保守用部品・アクセサリ]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
59739705
品番
ABW1B-WPN05
参考基準価格(税別)
¥231
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
適合
Φ22 TWシリーズ 平形ユニット用
材質(本体)
ポリアセタール樹脂
外形寸法(mm)
Φ23.6×H3(4.8)
ボタン色
乳白
操作部形状
角丸形(平形)