農機具万能洗浄剤

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20L) 注文コード 59739724 品番 20L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

農機具に付着する頑固な「渋」(シブ)の汚れ除去、メンテナンス時の「油」・「グリス」を強力に脱脂洗浄できるクリーナーです。
浸透性が高いのでSS防除機に付着した頑固な農薬汚れも洗浄除去できます。
従来の酸性タイプのクリーナーと違い金属部品の腐食が極めて少ないクリーナーです。

成分非イオン系界面活性剤・ アニオン系界面活性剤・苛性カリ(3%)・キレート剤 希釈倍率(汚れ・設備機械・部品・工具の洗浄)5〜30、(稲シブ・草シブ汚れ)原液〜5倍、(農薬汚れ)原液〜5倍
注意
※希釈倍率は汚れの程度により浸透時間を要します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59739706
2024-08-30
用途:
機械のメンテナンス
藤原機械 様 (サービス業)

レビューがよいので、半信半疑で購入しましたが、ビックリ
かなり汚れが落ちます(原液にて使用)

対象商品:
59739706
2021-09-14
用途:
刈り払い機の清掃用に購入
学校法人文伸学園 様

今まで、掃除をしてなかった古い刈り払い機の本体やシャフト等に使用。スプレーしてすぐに汚れが浮いてきます。ウエス等でふき取るか水洗いすると真っ黒だったシャフトも新品のようにきれいになりました。他の農機具にも使ってみようと思います。

対象商品:
59739706
2020-10-19
用途:
農業機械の作業後メンテナンス
その他業種

コンバインにはイネだけでなく雑草、泥など染みつく渋汚れが大量に付着します。高圧洗浄機だけでは取れなかった上記のものが取れ、大変満足しています、が強力なので塗料保護に若干薄めて手間もかける必要もあります。

1人が参考にしています
対象商品:
59739715
2019-07-15
用途:
農機具洗車
浅田造園 様 (農・林・水産業)

農機具の洗浄に使用しています。
きれいになって満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
59739706
2021-02-15
用途:
SSの汚れ落とし
農・林・水産業

消毒の時期になったらSSのしつこい汚れ落としに使用したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする