【レンタル】振動レベル計(デジタル)(校正書付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59740698 品番 VM-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
入出力コネクターはすべてパネル面に設置
振動レベル計は屋外での使用が多く、直接地面に置いて使用することを考慮し、入出力コネクターはすべて上部パネル面に配置しました。
65dBの幅広いダイナミックレンジ
振動レベルと振動加速度レベルは30〜120dBの範囲で測定。ダイナミックレンジは65dBと広く、レンジの変更はほとんど不要です。
瞬時値、最大値の測定のほかにパワー平均、時間率レベルの演算、レベルモニターを表示
時間率レベル(Lx)・L5・L10・L50・L90およびL95を累積度数分布により3方向同時に演算します。
X・Y・Zの3方向同時測定表示・出力
付属のピックアップPV-83BはX・Y・Zの3方向にそれぞれ独立した検出器を内蔵、さらに本体の電気回路も3回路独立しているので同時計測ができます。
大型液晶表示
バックライト付き大型液晶表示器に測定値のほかに、周波数補正・振動方向・レベルレンジ・日付/時刻・測定時間・電池電圧などを表示します。

測定機能
振動レベル(Lv)
振動加速度レベル(Lva)
時間率レベル(Lx)
パワー平均(Leq)
最大値(Lmax)
周波数範囲(Hz)
計量法・振動・振動加速度レベル1〜80
JIS・振動・振動加速度レベル1〜80
周波数補正特性
計量法またはJIS規格による鉛直振動特性とJIS規格による水平振動特性
平たん特性・JIS規格による平たん特性
サンプリング周期
10ms(パワー平均、最大値)
100ms(時間率レベルただし、演算時間500秒の場合は5秒)
電源
【単2形乾電池×4本】
連続約17時間(マンガン電池)
連続約35時間(アルカリ電池) ただし、バックライトは消灯
【ACアダプター】
NC-34(別売)消費電流約110mA ただし、バックライトは消灯
仕様
実効値回路/真の実効値検出回路、動特性0.63s
数値表示/4桁表示、表示周期1秒、分解能0.1dB・X、Y、Z手動切替
年・月・日・時刻/経過時間表示・切替表示
I/O端子:コンピューターによる振動レベル計の制御とデータ出力 RS-232Cインターフェース伝送方式
演算項目
時間率レベル/L5、L10、L50、L90、L95を累積度数分布により3方向同時に演算
最大値/指定時間内で振動または振動加速度レベルの2乗平均を3方向同時に演算
演算時間/10・500秒、1・5・10・15分、1・8・24時間およびマニュアル(最長99時間59分59秒)、ただし、時間率レベルの演算時間は最長1時間
振動ピックアップ
型式/PV-83B(3方向型)(特許第2581901号)
構造/せん断形圧電式加速度ピックアップ
寸法/Φ67×40.7mm
質量/約350g
その他/防水性 保護等級2 防滴 II形(JISC0920)
数値表示
4桁表示、表示周期1秒、分解能0.1dB
X、Y、Z手動切替
バーグラフ表示
目盛範囲50dB、表示周期0.1秒、分解能10dB
X、Y、Z同時表示
適合規格計量法 JIS C 1510-1995 測定レベル範囲(dB)振動・振動加速度レベル30〜120 レベルレンジ切替器/20dBより50dB幅、10dBステップ、6段 自己雑音レベル(dB)振動・振動加速度レベル24以下 校正出力/内蔵発振器(31.5Hz正弦波)による電気的校正 表示バックライト付液晶表示 警告Over・Under表示 電池電圧表示残量を4段階表示 出力端子3方向独立出力 交流出力出力電圧/1Vrms(フルスケールで) 直流出力出力電圧:3.0V(フルスケールで)、05V/10dB 使用温湿度範囲-10〜+50℃、90%RH以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×70×180 質量(kg)約1(電池を含む) セット内容本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、通信ケーブル、単2形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
工場境界の振動測定にて使用
光電子株式会社 様 (製造業)

大変使いやすくて助かりました。
又、3年後に成りますが借用依頼をいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする