【レンタル】振動計(カード付)(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59740795 品番 VM-53A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
2種類のバックライト付き液晶画面を持ち、大型のメイン液晶で瞬時値を、サブ液晶にはレベル一夕イム、バーグラフ、メニュー画面などを多彩に表示。
メモリーカードに3方向の瞬時値を連続記録可能(付属の16MCFカードで3方向、1秒毎サンプルで100時間)。
最大値、時間率レベル、パワー平均の演算結果を内部メモリーまたはCFカードに連続ストア。

仕様
形式承認番号/第W031号
実効値検出回路/デジタル演算方式、動特性:0.63秒
演算/デジタル方式
出力校正用信号/蔵発振器(31.5Hz正弦波)、外部接続機器を校正
【マニュアルストア】
ストア時点の振動レベル(Lv)または振動加速度レベル(Lva)と各演算値(LveqまたはLvaeq、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95)を保存する。
測定モードが最大値ホールドの場合は、最大値ホールドの値と各演算値を保存
CFカード/1ファイル最大100組として複数ファイル保存(CFカード容量の制限による)
内部メモリー/3方向1組として最大100組
【オートストア1】
振動レベル(Lv)または振動加速廣レベル(Lva)の瞬時値を連続ストア。
ストアのサンプリングは、100ms、1sから選択
タイマーによるスタート時刻、終了時刻の設定が可能
CFカード/最大199時59分59秒を1ファイルとして複数ファイルの記録が可能(CFカードの制限による)
内部メモリー/1方向測定:最大86400個、3方向(X/Y/Z)測定:最大8,400個(28800×3方向)
【オートストア2】
測定時間毎の各演算値(LveqまたはLveaq、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95)を1組として連続測定し保存
タイマーによるスタート時刻、終了時刻の設定が可能、インターバルを用いた毎正時連続測定可能
CFカード/1ファイル最大4,500組として複数ファイル
内部メモリー/1方向測定:最大4500組、3方向(X/Y/Z)測定:最大1500組
測定時間
設定された測定時間で演算測定が可能。
500秒、10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、4時間、8時間、24時間、マニュアル(最大199時間59分59秒)
表示部
セグメントタイプ(メイン)と128×64ドットマトリクスタイプ(サブ)の2系統表示、バックライト付きLCD
【メイン】
1方向の数値(1秒周期)とバーグラフ(100m秒周期)による瞬時値を常に表示
【サブ】
モードおよび画面切替により下記内容が表示される設定情報表示,3方向測定値表示、レベルタイム表示、演算結果表示、リコールデータ表示、MENU表示
周波数補正特性
鉛直振動特性(計量法またはJISによる)
水平振動特性(JISによる)
平たん特性(JISによる)
測定周波数範囲(Hz)
振動レベル/1〜80
振動加速度レベル/1〜80
機能
【メモリーカード】
メモリーカード(CFカード)へのデータ保存が可能(標準付属品16Mbyte)
オプションソフトによる拡張機能がCFカードにより対応
【ストア】
マニュアルストア、オートストア1、オートストア2の3種類。
内蔵メモリは2次電池により約1.5ケ月間保存可能(電源OFFの状態で)
【ポーズ】
瞬時値測定および演算測定中(オートストア2を実行中)に、一時停止/一時停止解除が可能
Auto1測定中は、マーカーとして機能
Timer Auto1/Timer Auto2ではポーズ機能は無効
【コンパレータ】
振動レベルまたは振動加速度レベルが、設定レベル(30〜120dB、1dB刻み)を超えた場合に、コンパレータ出力がONになる
対応チャンネル/メイン画面で設定されている1方向
コンパレータ出力/オープンコレクタ出力、最大印加電圧:24V
コンパレータ設定/Delay Time:0〜9secの1sec刻み、オートリセット:ON/OFF設定可、オートリセットタイム:0〜90秒の間で1秒刻み
【時計】
オートストア1、オートストア2において開始時間/終了時間を設定可能
レベルレンジ
10dBステップ6レンジ切替、3方向独立
10〜70、20〜80、30〜90、40〜100、50〜110、60〜120dB
測定機能
振動レベル(Lv)
振動加速度レベル(Lva)
振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値ホールド
使用時間
アルカリ乾電池(LR14)/約35時間
マンガン乾電池(R14PU)/約12時間
常温、3方向の瞬時値測定、バックライトOFF、オプションOFF、交流出力の設定
測定レベル範囲(dB)
振動レベル Lv-Z25〜120、Lv-X/Y30〜120
振動加速度レベル Lvaa0〜120(OdB=10-5m/s2)
サンプリング周期
78μs(パワー平均、Lmax、Lmin、最大値ホールド)
100ms(Lx)ただし、測定時間500秒の場合のLxは5秒
演算測定
振動レベルまたは振動加速度レベルのパワー平均(LveqまたはLvaeq)
振動レベルまたは振動加速度レベルの時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)
振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値(Lmax)、最小値(Lmin)*測定機能について、任意 の1方向または3方向の測定が可能
交流/直流出力
BNC出力、3方向独立、メニューにより交流出力または直流出力を選択
出力抵抗/600Ω、負荷抵抗/10kΩ以上、交流出力/1Vrms(フルスケール)、直流出力/2.5V(フルスケール、0.25V/10dB)
振動ピックアップ
型式/PV-83C(3方向型)(特許第2581901号)
基準感度/60mV/m/s2
寸法/Φ67×40.7mm
質量/約355g
防水性/JISCO920保護等級7(防浸形)
用途交通振動や工場・建設現場などの地盤振動に関連する環境振動。 セット内容本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、通信ケーブル、CFカード、CFカードアダプター、取扱説明書、簡易取扱説明書、収納ケース 質量(kg)約1(電池含む) 電源単2形乾電池×4、ACアダプター 適合規格計量法・振動レベル計 JIS C 1510:1995 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×56×175 リニアリティレンジ(dB)70 消費電流(mA)約120(DC6Vにおいて) 使用温湿度範囲-10〜+50℃、90%RH以下 サイドパネルEXTDC(6V)、インターフェース用コネクタ(Dsub-9ピンオス型)を備える インターフェイスシリアル通信:通信コマンドによる設定制御やパソコンへのデータ出力が可能 自己雑音レベル(dB)Lv-Z19以下、Lv-X/Y24以下、Lva24以下(OdB=10-5m/s2) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする