【レンタル】診断機能付振動計(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59740881 品番 MK-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
加速度、速度、変位、3つの測定モードを搭載。
ISO 10816-1(JIS B 0906)に基づいた診断機能を内蔵。自動で回転機械の状態を診断可能。
ベアリングも本体裏面の判定基準でらくらく診断可能。
単3形乾電池1本で連続8時間以上動作可能(オートパワーオフ機能付き)。
測定精度重視のマグネット付き振動ピックアップを採用。
バックライト付きで、暗い場所でも測定可能。
持ち運びや保管に便利なハードタイプのキャリングケースを付属。

測定レンジ
【加速度】
0.0〜20.0m/s2(Lレンジ)、0〜200m/s2(Hレンジ)
【加速度ピーク】
0.0〜20.0m/s2(Lレンジ)、0〜200m/s2(Hレンジ)
【速度】
0.0〜20.0m/s(Lレンジ)、0〜200m/s(Hレンジ)
【変位】
0〜200μm(Lレンジ)、0〜1990μm(Hレンジ)
測定モード
加速度(ACC)
加速度ピーク(ACC PEAK)
速度(VEL)
変位(DISP)
測定周波数範囲
加速度:1kHz〜20kHz
加速度ピーク:1kHz〜20kHz
速度:10Hz〜1kHz
変位:10Hz〜1kHz
演算処理
加速度:RMS値
加速度ピーク:PEAK値
速度:RMS値
変位:P-P値
セット内容本体、圧電振動ピックアップ、マグネット、カールコード、単3形乾電池、取扱説明書、収納ケース 質量(g)約140(本体のみ、乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0〜50(90%RH非結露) 電源単3形アルカリ乾電池1個、連続8時間以上使用可能 表示方式LCD 4.5桁、バックライト付き 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×154×30 センサー圧電式振動ピックアップ(マグネット付) 保存温度範囲(℃)-10〜+60(90%RH非結露) ローバッテリー表示液晶内にマーク表示 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする