※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VM-54(VX-54WB) 【レンタル】3軸振動計(全身振動) リオン 59740969 VM-54(VX-54WB) 【レンタル】3軸振動計(全身振動) リオン 59740969

【レンタル】3軸振動計(全身振動)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)90 注文コード59740969 品番VM-54(VX-54WB)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品はレンタル日数8種類から選べます 他の種類を見る

全身振動に対する暴露の評価
全身振動測定装置は、3軸振動計VM-54に座席用ピックアップPV-62と全身振動測定カードを組み合わせて構成したもので、規格に規定された測定と評価が可能です。

セット内容本体、3ch振動入力プリアンプ、圧電式加速度ピックアップ、ピックアップ校正表、CFカード、カードアダプタ、外部接続コード 寸法(mm)約56(H)×200(W)×175(D) 質量(kg)約1(電池含む) 電源単2形乾電池×4 測定レンジ加速度(m/s2):0.3、1、3、10、30、100、300、1000 周波数範囲0.5Hz〜80Hz 測定モード加速度、速度(Wmのみ) 電池寿命連続16時間使用可(アルカリ乾電池) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする