※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】ポケッタブル振動計(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59741091 品番 VM-63A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

押し当てるだけで測定できるポケットに入る250gの超小型振動計!
ポケッタブル振動計 VM-63Aは、ピックアップと本体を一体化した、ポケットに入る250gの超小型振動計です。ワイドレンジ設計で、測定レンジの切り替えが不要で、現場で用いる振動計として操作性と機能に最大限考慮し、設計されています。

仕様【測定振動数範囲】加速度:10Hz〜1kHz(Lo)、1Hz〜15kHz(Hi)、速度:10Hz〜1kHz、変位:10Hz〜1kHz セット内容本体、ソフトケース、アタッチメント、収納ケース 寸法(mm)68(W)×185(H)×30(D) 測定範囲加速度:0.1〜199.9m/s2Peak(RMS×√2)、速度:0.1〜199.9mm/s RMS、変位:0.001〜1.999mmP・P(RMS×2√2) 質量(g)250(電池含む) 電源9V電池1個、連続使用約25時間、オートパワーオフ機能 構造圧電式加速度ピックアップ(せん断構造) 表示MEASボタンを押している間は指示値を更新し、離すと指示値をホールド 測定精度加速度:±5%±2digit、速度:±5%±2digit、変位:±10%±2digit 校正証明書付き サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,720 / 税込 ¥2,992
北海道地方数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする