曜日別特売
NA-18A 【レンタル】低周波音レベル計(校正書付) リオン 59741127

【レンタル】低周波音レベル計(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レンタル日数(日)120
内容量1台注文コード59741127品番NA-18A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

G特性音圧レベルの測定と同時に、1/3オクターブバンドの実時間分析を可能にした低周波音レベル計です。G特性周波数重み特性および1/3オクターブバ ンドフィルターは、国内・国外の規格に適合しています。本体はプリアンプ一体型1インチセラミックマイクロホンUC-24で校正されています。液晶表示、 操作キースイッチ、交流出力端子、シリアル通信端子、赤外線通信窓を備えています。

仕様
レベルトリガー機能
過負荷特性(オーバーロード)/表示フルスケールの上3dB
時間重み特性/F(FAST)(125m秒)、S(Slow)(1秒)、10秒
表示
192×192ドット LEDバックライト付き液晶表示器
G特性音圧レベル計表示/数値表示:小数点以下1桁を含む4桁表示、表示更新周期1秒、分解能0.1dB、バーグラフ:横形、表示幅60dB、表示更新周期0.1秒、分解能 0.5dB
1/3オクターブ分析計表示/数値表示:小数点以下1桁を含む4桁表示、表示更新周期0.1秒、分解能0.1dB
バーグラフ:縦形、表示幅70dB、表示更新周期0.1秒、分解能 0.5
レベルタイム表示/内蔵メモリーに記録されたデータを選択し、時系列に表示、最
測定周波数範囲(Hz)
1.0~500(マイクロホンを含む)
0.4~800(増幅器のみ)
レベルレンジ
G特性音圧レベル計モード(表示レンジ60dB)
表示フルスケール140dB~100dB、10dBステップ5レンジ
1/3オクターブ分析モード(表示レンジ70dB)
測定機能
低周波音圧レベルの測定
低周波音圧レベル:平坦特性(DR:周波数範囲1~500Hz)
低周波音圧レベル:平坦特性(FLAT:周波数範囲1~100Hz)
G特性音圧レベル:LG
1/3オクターブバンド実時間分析(分析私有は数範囲1~80Hz)
測定レベル範囲(dB)
G特性43~143(過負荷3含む)
FLAT特性50~143(過負荷3dB含む)
1/3オクターブバンド 30~143(過負荷3含む)
(20Hz以上のバンドにおいて)
電池残量表示
駆動用電池の消耗をグラフィカルに4段階で表示
メモリーバックアップ電池の消耗状態を、電源投入時に警告
出入力端子
波形記録用交流出力端子(DATA REC端子)
周波数範囲:1~500Hz、FLAT特性 端子形状:ピンジャック
出力電圧:1Vrms(表示フルスケール)
インピーダンス:約600Ω負荷抵抗:10kΩ以上
レベルレコーダー用交流出力端子(LEVEL REC端子)
I/Oメニューにて任意の1バンド(FLAT特性、G特性、または1/3オクターブバンドの中から1つ)を選択して出力
端子形状:ピンジャック
出力電圧:1Vrms(表示フルスケール)
インピーダンス:約
メモリー機能
マニュアルストア/表示中の測定結果を内蔵メモリーに記憶(記録数は200件)
オートストア/測定結果を連続して内蔵メモリーに記憶(記録数は6,000件)
自己雑音レベル(dB)
1/3オクターブバンド(20Hz以上のバンド値)25以下
G特性 38以下
FLAT特性 45以下
演算項目
1)瞬時値/Lp
2)等価騒音レベル/Leq
3)最大音圧レベル/Lmax
演算時間設定/10秒、1分、5分、10分、15分、30分、60分、Free(Free=手動で演算が停止されるか、最大8時間まで)
セット内容本体、風防スクリーン、マイクロドライバー、通信ケーブル、三脚アダプター、ACアダプター、ACアダプター用電源コード、2P-3P変換アダプター、ハンドストラップ、取扱説明書、収納ケース、ソフトウェア(パソコン転送ソフト、パソコン転送ソフト取扱説明書、通信ケーブル(パソコン接続用))質量(g)約900g(電池含む)電源単2形アルカリ乾電池×4、ACアダプター適合規格JIS C 1514:2002 クラス1、ISO7196:1995寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×319周波数補正特性G特性、FLAT(デジタル方式)マイクロホンUC-24(プリアンプ一体形セラミックマイクロホン)校正内蔵発振器(20Hz正弦波)による電気校正使用温湿度範囲-10~+50℃ 湿度30~90%(結露しないこと)電池使用時間(時間)アルカリ乾電池/約6サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,320/税込4,752
北海道地方数量1につき5,280/税込5,808
沖縄地方数量1につき7,840/税込8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする