曜日別特売
SV-76 【レンタル】騒音・振動レベル処理器 リオン 59741188

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SV-76 【レンタル】騒音・振動レベル処理器 リオン 59741188
SV-76 【レンタル】騒音・振動レベル処理器 リオン 59741188

【レンタル】騒音・振動レベル処理器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レンタル日数(日)120
内容量1台注文コード59741188品番SV-76
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

2チャンネルデータを同時処理 。
騒音規制法、振動規制法、および騒音に係わる環境基準により定められた測定方法により騒音、振動レベルのデータ処理、記録が同時に2チャンネルまで自動測定可能。
マスタスレーブ方式による連動動作で多チャンネル同時測定。
マスタスレーブ方式により、SV-76を複数台同期して3点以上の同時測定が可能。またリモートコントロール端子によりレベルレコーダーを同期して、本器が測定中アナログ記録可能。
測定開始、測定終了は月、日、時、分まで任意設定、設定後は全自動測定。
測定条件は任意設定とプリセットの2系統選択。
中央値等5値およびLeq、Lmax、Lmin、累積度数曲線、度数分布を測定。
商用電源使用時に内蔵電池で停電補償動作。
マンガン乾電池で約8時間、アルカリ乾電池で約30時間、バッテリーユニットDP-11で約15時間、DP-1240で約41時間動作。
レベル波形記録、レベル波形表示。
サンプリング間隔0.1秒、最大10分間のレベル記録。

測定機能
時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)
最大値(Lmax)
最小値(Lmin)
パワー平均値(Leq)
サンプル数(個)
50、100、500
メニュー設定により、100~9900の間を100単位で設定可能
サンプル間隔
0.5、1.5秒。Leq、Lmax、Lminは10ミリ秒固定
メニュー設定により、0.1~9.9秒の間を0.1秒単位で設定可能
測定間隔
15、30、60分
メニュー設定により、1~99分の間を1分単位で設定可能
レベルレンジ
10dBステップ、8段
0~60、0~70、10~80、20~90、30~100、40~110、50~120、60~130
表示内容
【瞬時値】
表示周期0.8秒
【レベル波形】
ダイナミックレンジ80dB、分解能1dBただし、2入力表示の場合は2dB
【演算値】
時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)
最大値(Lmax)
最小値(Lmin)
パワー平均値(Leq)
ただし、2入力表示の場合は演算値を表示しない
【時計】
現在の西暦年下2けた、月・日・時・分を表示
リチウム電池(CR-1/3N)でバックアップ
【測定条件】
測定間隔、サンプ
仕様
ポーズ/測定の一時停止機能あり
検波特性/真の実効値(True RMS)
印字内容/時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)、最大値(Lmax)、最小値(Lmin)、パワー平均値(Leq)、最大100個の瞬時値、累積度数曲線および度数分布
連動機能/複数のSV-76の同期(マスタスレープ方式)、レベルレコーダとの同期
入力端子BNCコネクター、2入力、インピーダンス約100kΩ、不平衡周波数範囲1~12500Hz±1dBタイマー測定開始時刻、測定終了時刻を設定可能測定範囲0~130dB動特性F(FAST)、S(SLOW)、VL表示器液晶ドットマトリクス(256×128ドット)、バックライト付き 120×60mmプリンターラインサーマルプリンター、巻取器付き記録紙57mm(幅)×25m(長さ)、ロール式(RP-45)印字速度400ドットライン/秒インターフェイス各種スイッチ、測定条件の設定、および測定結果の読み出し使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下電源単1形乾電池×6、AC100V ACアダプター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×120×320質量(kg)約3セット内容本体、アクリルカバー、記録紙、ACアダプター、ACアダプター用コード、BNC-BNCコード、三又端子、セット内容ケース、取扱説明書 、収納ケースサービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,680/税込4,048
北海道地方数量1につき4,800/税込5,280
沖縄地方数量1につき6,560/税込7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする