※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】ポータブルpH計(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59741249 品番 HM-30P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

省電力・防水設計でフィールド測定に最適!
省電力設計・防水構造のpH測定専用の普及型モデル。雨の日でも安心してフィールドで使用できます。

仕様
【データメモリー】1000データ
【防水構造】IP67(センサ接続時およ-び外部入出力部マスク時有効) 1m、30分 浸漬可。
セット内容本体(単3電池×2)、pH複合電極GST-2739C(リード長1m)、pH4.01標準液(100ml)、pH6.86標準液(100ml)、比較電極内部液(50ml)、ポリビーカー(50ml)3個 測定範囲pH:pH0.00〜14.00、温度:0〜100.0℃ 質量(g)約280(電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本 測定方式ガラス電極法 消費電力約0.003W 表示範囲pH:-2.00〜16.00、温度:-5〜110.0℃ 外寸法(mm)68(W)×35(H)×173(D) 校正証明書付き サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする