TB-25A 【レンタル】ポータブル濁度計 東亜DKK 59741258

【レンタル】ポータブル濁度計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台レンタル日数(日)60レンタル日数(日)60注文コード59741258品番TB-25A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
サンプリング不要 。センサーは検水に直接浸漬するタイプです。検水のサンプリングは不要です。
小型センサー。
従来比で、直径・質量ともに1/2にスリム化されました。
濁度・温度の同時測定/表示。LCD表示器に、液温も同時に表示されます。
NTU・mg/L両単位切り替え対応。いずれの単位でも、切り替えて表示させることができます。
ワンタッチ校正。濁度ゼロ校正は、センサーを純水に浸し、校正キーを押すだけで済みます。
100測定分のデータメモリー機能。フィールドで測定したデータを、オフィスなどで確認することができます。
補正係数設定機能。濁どの測定値を従来データなどに補正したい場合、スパン係数を設定することで対応できます。
防滴構造(本体)。雨の日も使用できます。

測定範囲
濁度:0~800NTU、0~800mg/L(単位切換はキー操作による)
温度:0~+50℃
分解能
濁度:1NTU
温度:0.1℃
アナログ出力
濁度・温度同時出力
濁度:フルスケール 0~800mV
温度:フルスケール 0~1V
繰返し性
濁度:±1%r.d.g±5NTU(ホルマジン溶液にて)
温度:0.3℃
使用温度範囲(℃)
周囲温度/0~+40
検水温度0~+50
寸法
検出部/約Φ30×240mm
リード長/約10m(標準センサー)
約30m(オプションセンサー)
測定方式90度散乱光測定方式表示方式LCD表示器測定項目濁度、温度(同時測定/表示)校正純水によるワンボタンゼロ校正データメモリ100点(濁度・湿度)電源乾電池LR14(単2形アルカリ乾電池)×6個(連続使用時間約10時間)または、AC100V(専用ACアダプター)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×95×160本体質量(kg)約2.3(乾電池含む)質量(g)約400(標準センサー)セット内容本体、センサー(約10m)、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,320/税込4,752
北海道地方数量1につき5,280/税込5,808
沖縄地方数量1につき7,840/税込8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする