※T/OV着用時

防毒マスク TW022Sd(Two Way)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59741264 品番 TW022Sd
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

下方視野が広いCX面体。S/M/Lサイズとあるので顔に合ったサイズを選べます。
顔へのフィット性を高める「二重ひれ」構造です。
密着性に優れ、有害物質の侵入を最小限に抑えます。
フード付で愛ピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。
テーピングも簡単に出来るような形状になりました。
平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。

種別防毒マスク サイズM 仕様伝声器付 トラスコ品番117-0041 材質シリコーン 質量(g)700以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN493、防じんマスク:TM649(T4フィルタ)、TM639(X3フィルタ)、TM650(X2フィルタ) 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦80

商品説明動画

防毒マスク TW022Sd
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする