※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

INFINITY-CLW 【レンタル】ワイパー式クロロフィル濁度計 JFEアドバンテック 59741319 INFINITY-CLW 【レンタル】ワイパー式クロロフィル濁度計 JFEアドバンテック 59741319 INFINITY-CLW 【レンタル】ワイパー式クロロフィル濁度計 JFEアドバンテック 59741319 INFINITY-CLW 【レンタル】ワイパー式クロロフィル濁度計 JFEアドバンテック 59741319

【レンタル】ワイパー式クロロフィル濁度計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)60 精度クロロフィル:直線性±1%FS(0〜200μg/L) 濁度:±0.3FTU、2% 水温:±0.02℃(0〜31℃) 注文コード59741319 品番INFINITY-CLW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は精度・レンタル日数8種類から選べます 他の種類を見る

データ記録にminiSDカードを採用したクロロフィル濁度計
INFINITY-CLWは光学センサー面についた汚れを清掃するワイパーが装備された長期連続観測用のクロロフィル濁度計です。

仕様【電源/容量】CR-V3型リチウム電池/3.3Ah(最大4個使用) セット内容本体、結露防止用窒素ガス缶、予備Oリング、予備六角ボルト×3、シリコングリス、六角レンチ、MiniUSBケーブル(1m)、MiniSDカード(1GB)、MiniSDカードアダプター、通信処理ソフト、データ処理ソフト、収納ケース(本体用・通信処理ソフト・データ処理ソフト) 寸法(mm)Φ60(フランジΦ70)×232 質量(kg)空中:1.3、水中:0.7 測定範囲クロロフィル:0.1〜400μg/L 濁度:0〜1000FTU 水温:-5〜+45℃ 精度クロロフィル:直線性±1%FS(0〜200μg/L) 濁度:±0.3FTU、2% 水温:±0.02℃(0〜31℃) 分解能クロロフィル:0.01μg/L 濁度:0.03FTU 水温:0.001℃ メモリーカードminiSDカード(16MB〜2GB) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする