X3 フィルタ X3 重松製作所 59741343

X3 フィルタ X3 重松製作所 59741343
X3 フィルタ X3 重松製作所 59741343

フィルタ X3

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード59741343品番X3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
適合TW02S、TW08SF、TW022Sd、TW088トラスコ品番819-5445区分RL3質量(g)22国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: 解体、ケレン、清掃、排気ガス等臭気が強い現場作業全般
不動産業

解体、ケレン、清掃、排気ガス等臭気が強い現場作業全般に使用しており、いずれも良好な使用感です。
ひとつ留意点を挙げるとすれば、重松製作所のオンラインカタログに掲載されているこの製品(X3)の吸気抵抗数値を他のフィルタを比較するとわかるように、このフィルタは吸気抵抗値が極めて高く、これ1枚だけだと息苦しさを感じるでしょう。
基本的に、このフィルタについて言えばTW02等、フィルタを2つ取り付けるタイプの面体に、合計2つ装着して使い、吸気抵抗値を軽減する2枚1組セット運用前提だというのが私の印象としてあります。
TW01といったフィルタをひとつだけ取り付けて運用するタイプの面体の場合、特に運動負荷が高い作業を長いこと続ける作業者の場合は、作業者の体調の為にも、吸気抵抗の低いY3フィルタを選択することをおすすめします。
運動負荷が低く、短い時間ならばX3フィルタ1枚でもやろうと思えばやれますが、息苦しさが目立つので、積極的に選択したい運用とは言えない印象です。

2023-06-21
用途: キャスト原型研磨時
株式会社ロータス製造業

X2フィルターを使用時は、鼻水くしゃみが止まらず、X3に変更しました
少しくしゃみが軽減しました

対象商品 : 59741343
2023-02-15
用途: 防災(火山噴火、原発事故)、塗装作業

抵抗が思ったよりも小さく呼吸が楽です。短時間の試用では特に不満ありません。

対象商品 : 59741343
2020-02-28
用途: ウイルス対策
その他業種

製品自体はとても綺麗にできています。機能してるかどうかは自分で検査仕様がないのでわかりませんが信頼できます。

対象商品 : 59741343
2020-03-24
用途: 解体作業

フィルターはいいと思います。ただ、マスク不足の影響でか、現在「お一人様1点限り」という条件がついているのはどうなんだろう?
フィルター2個必要なのに一つだけではどうにもなりませんね。

5が参考にしています
対象商品 : 59741343
2020-02-12
用途: 炉周辺作業
製造業

軽くて薄型なので、使いやすくとても満足しています。

対象商品 : 59741343
2019-06-11
用途: 炉内作業
株式会社KFI建設業・工事業

炉内粉塵が殆ど、マスク内に入らず、呼吸も快適に出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする