※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】濁度チェッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)60 注文コード59741346 品番TC-3000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はレンタル日数9種類から選べます 他の種類を見る

センサーで濁りをチェック。連続的な簡易モニタリングが実現します。
濁度チェッカー変換器SC-T3との組み合わせで、信号出力応答時間・警報レベル設定などが可能です。ワーパー洗浄装置内蔵により、1ヶ月に一度の清掃確認の簡単メンテナンスで、簡単に連続的な簡易モニタリングが可能です。

仕様【洗浄装置】両面ふき取り式スイングワイパー洗浄装置 セット内容検出器(TC-3000)、吊り下げ金具、吊り下げアタッチメント、結束バンド×5、変換器(SC-T3)、変換器取付金具、変換器取付ネジ×2、Y端子、収納ケース(TC-3000、SC-T3) 寸法(mm)Φ32×163(横吊り下げアタッチメントを除く) 測定範囲0〜3000度(ホルマジン度) 質量(g)約930 電源DC12V±10% 洗浄時間電源投入直後に1回洗浄、以後10分毎に1回洗浄 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする