KS-12T-BK ビジネス手帳電卓 Canon 59741395

ビジネス手帳電卓

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード59741395品番KS-12T-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウではこんなお得な商品も!
表示桁数12ブラック機能早打ち、状態表示、ゴム加工キー、税計算サイズ手帳質量(g)54(電池含む)電源太陽電池+内蔵電池(LR-54)桁数12寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)120×72×9.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)72×120×9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59741413
2022-10-17
用途: 電気設備検針時の計算、自宅での事務処理時など。
中尾電気設備管理事務所サービス業

ボタンも押しやすく、表示も見やすいので、満足しています。
手帳サイズで、桁数が多いものが欲しかったので、良かったです。

対象商品 : 59741395
2020-01-11
用途: 店舗での事務作業等
卸売・小売業

少し安っぽい感じもしますが軽くてコンパクトなので携帯用にちょうど良いです。

対象商品 : 59741395
2017-10-26
用途: 現場での計算時

ポケットに入り、文字も大きいので大変重宝しております。このサイズは他社もあるので差別化は難しいのですが、手前取り消しキー(→)や00キーがあり大きな電卓と遜色ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする