ビジネス手帳電卓

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59741404 品番 KS-12T-SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
表示桁数12 シルバー 機能早打ち、状態表示、ゴム加工キー、税計算 サイズ手帳 質量(g)54(電池含む) 電源太陽電池+内蔵電池(LR-54) 桁数12 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)120×72×9.5 アズワン品番65-0399-35 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)72×120×9.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59741413
2022-10-17
用途:
電気設備検針時の計算、自宅での事務処理時など。
中尾電気設備管理事務所 様 (サービス業)

ボタンも押しやすく、表示も見やすいので、満足しています。
手帳サイズで、桁数が多いものが欲しかったので、良かったです。

対象商品:
59741395
2020-01-11
用途:
店舗での事務作業等
卸売・小売業

少し安っぽい感じもしますが軽くてコンパクトなので携帯用にちょうど良いです。

対象商品:
59741395
2017-10-26
用途:
現場での計算時

ポケットに入り、文字も大きいので大変重宝しております。このサイズは他社もあるので差別化は難しいのですが、手前取り消しキー(→)や00キーがあり大きな電卓と遜色ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする