曜日別特売
TB-31 【レンタル】ポータブル濁度計 東亜DKK 59741407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】ポータブル濁度計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台レンタル日数(日)60レンタル日数(日)60注文コード59741407品番TB-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

一般環境水や工場排水・工事排水などの濁度測定に最適
浸漬型センサでフィールドでの簡便な濁度測定を実現しました。低濃度領域の信頼性が向上し、低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと信頼性が大幅に向上いたしました。また、省電力設計、充電式電池も使用可能で防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)

仕様【センサ水深】50m以内(0.5MPa相当)セット内容本体(TB-31/単3電池×2)、本体保護カバー(本体装着済み)、 ショルダーベルト(保護カバー装着済み)、 センサー(2m)、 センサー保護筒(センサーに装着済み)、 収納ケース、 取扱説明書測定範囲濁度:0.0~80.0 NTU(mg/L)、0~800 NTU(mg/L)、レンジ切換:自動/手動切換 温度0~50.0℃質量(g)本体:約280(電池含む)、センサ(ケーブル長2m):約400電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本、又は専用ACアダプタ(6VAオプション)測定方法近赤外90度散乱光測定外部出力RS-232C(非絶縁):パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、アナログ出力(非絶縁):濁度、温度、レンジの3出力表示範囲濁度:0.0~88.0 NTU(mg/L)、 0.0~880 NTU(mg/L) 温度:-5.0~110.0℃繰返し性濁度:±0.5NTU以内(0.0~80.0NTUレンジにて)、±5NTU以内(0~800NTUレンジにて)、一定条件でのホルマジン標準液測定において 温度:±0.5℃以内外寸法(mm)本体:約68(幅)×35(高)×173(奥)/センサ:約Φ30×240サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,680/税込4,048
北海道地方数量1につき4,800/税込5,280
沖縄地方数量1につき6,560/税込7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする