※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】濁度・SS・汚泥界面計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)60 測定範囲濁度:0.001〜4000 NTU SS: 0.001〜400 g/L 注文コード59741441 品番TSS Portable
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は測定範囲など9種類から選べます 他の種類を見る

携帯型で一台三役!濁度・SS・汚泥界面の測定が簡単に!
濁度・SS・汚泥界面のフィールド測定が簡単に!汚泥界面はプローブを沈めていき、SSの変化点までの距離を測定することで簡単に求められます。気泡補正機能を内蔵、気泡の影響を補正するので、正確なデータを得ることができます。

寸法(mm)
メータ:110(W)×230(H)×40(D)
プロープ:Φ40×290、ケーブル長10m
キャリングケース:320(W)×450(H)×110(D)
セット内容本体(充電用電池×6)、TSS Portableメータ、TSSプローブ(10m、プラグ付)、充電式NiMH電池×6、充電器、バッテリーホルダ、クイックスタートガイド、収納ケース 質量(kg)メータ:約0.6、プロープ:約1.6 測定範囲濁度:0.001〜4000 NTU SS: 0.001〜400 g/L 電源充電式ニッケル水素電池6本、または単3アルカリ乾電池6本 測定精度濁度:3%以下または±0.02NTUのうち大きい値 SS:4%以下または±0.001g/Lのうち大きい値 分解能濁度:0.001NTU(0〜0.999NTU)、0.01NTU(1〜9.99NTU) 、0.1NTU(10〜99.9NTU) 、1NTU(100NTU以上) SS:0.001g/L(0〜0.999g/L)、0.01g/L(1〜9.99g/L)、0.1g/L(10〜99.9g/L)、 1g/L(100g/L以上) 測定原理赤外線ダイオードによる2光源4検出方式 濁度:2光路による90°散乱 SS: 6チャンネルマルチアングル演算法 測定単位濁度:FNU、 NTU、 EBC SS:ppm、 mg/L、 g/L、 % サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする