【レンタル】ワイパー式メモリー水温・塩分計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)60 注文コード59741556 品番INFINITY-CTW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品はレンタル日数8種類から選べます 他の種類を見る

容易な取り回し、高速データ転送
大記憶容量
動作確認機能

セット内容
本体、結露防止用窒素ガス缶、予備Oリング、ブラシ、予備ねじ×2、シリコングリス、六角レンチ
MiniUSBケーブル(1m)、MiniSDカード(1GB)、MiniSDカードアダプター、通信処理ソフト、データ処理ソフト、収納ケース、取扱説明書×3
測定範囲
-5〜+45℃(水温)
0〜70mS/cm(電気伝導度)
-(塩分)
精度
±0.01℃(0〜35℃)(水温)
±0.01mS/cm(2〜65mS/cm)(電気伝導度)
-(塩分)
センサータイプ
サーミスタ(水温)
管内7電極式(電気伝導度)
-(塩分)
分解能
0.001℃(水温)
0.001mS/cm(電気伝導度)
-(塩分)
質量(kg)空中/1.5、水中/0.6 容量3.3Ah(最大4個使用) 電源CR-V3型リチウム電池 サンプル数(個)1〜18000 材質(ケース)チタン2種 A/D変換器16ビットデジタル変換 消費電流(mA)110 寸法(Φ×mm)70×342(センサーガード含む) 通信方式USB通信(Ver2.0準拠 Ver1.1相当) メモリー容量標準装備1GB(miniSDカード) 耐圧力性500m水深相当 測定モード連続モード、バーストモード インターバル0.1〜600秒(測定) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする